MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Hosszabbító 40m dobos H07RN-F 3X1,5 4-es IP44 SN104175 - 0010307612

GAO
MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 40m dobos H07RN-F 3X1,5 4-es IP44 SN104175

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H07RN-F

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104175

Gyártói cikkszám

0010307612

Gyártói típuskód

0010307612

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H07RN-F

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Erek száma:

3

Kábelhossz:

40 m

Hordozókerettel:

Igen

Védettség (IP):

IP44

Szín:

piros

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Hálózati csatlakozó típusa:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hosszabbító 40m dobos H07RN-F 3X1,5 4-es IP44