GAO - Hosszabbító 40m kültéri fém dobos H07RR-F 3X1,5 4-es IP44 SN002288 - 0088961/0011305612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Kábel felszereltség - H05RR-F
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
Kábelhossz - 40 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4006341610447
Sonepar cikkszám
SN002288
Gyártói cikkszám
0088961/0011305612
Gyártói típuskód
0088961/0011305612
Ház anyaga:
acél
Kábel felszereltség:
H05RR-F
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
Kábelhossz:
40 m
Hordozókerettel:
Igen
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 40m kültéri fém dobos H05RR-F 3X1,5 4-es IP44