MegszűntNem visszaküldhető

GAO - Hosszabbító 50m dobos H05VV-F 3x1.5 mm 4-es IP44 SN104158 - 0010118812

GAO
MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 50m dobos H05VV-F 3x1.5 mm 4-es IP44 SN104158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Kábelhossz - 50 m

  • Védettség (IP) - IP44

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341715869

Sonepar cikkszám

SN104158

Gyártói cikkszám

0010118812

Gyártói típuskód

0010118812

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Kábelhossz:

50 m

Védettség (IP):

IP44

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Hosszabbító 50m dobos H05VV-F 3x1.5 mm 4-es IP44