GAO - Hosszabbító 5m 3-as felületre szerelhető, EURO, fehér SN100812 - 63052
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tápvezeték hossza - 5 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4006341911469
Sonepar cikkszám
SN100812
Gyártói cikkszám
63052
Gyártói típuskód
63052
Tápvezeték hossza:
5 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Hosszabbító 5m 3-as felületre szerelhető, EURO, fehér