Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 5m 3-as GT66550 - 6610H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 5m 3-as GT66550

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 5 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282466109

Sonepar cikkszám

GT66550

Gyártói cikkszám

6610H

Gyártói típuskód

6610H

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

5 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 5m 3-as