Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 5m 3-as kapcsolós 3x1,5mm SN054227 - 12315

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  5m 3-as kapcsolós 3x1,5mm SN054227

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Tápvezeték hossza - 5 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008297123156

Sonepar cikkszám

SN054227

Gyártói cikkszám

12315

Gyártói típuskód

12315

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Tápvezeték hossza:

5 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 5m 3-as kapcsolós 3x1,5mm