Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 5m 6-os fehér GT68696 - 6616H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 5m 6-os fehér GT68696

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 5 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282466161

Sonepar cikkszám

GT68696

Gyártói cikkszám

6616H

Gyártói típuskód

6616H

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

5 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 5m 6-os fehér