Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító szerelt vezeték 2x0,75 fekete 2m GT65900 - 6778H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító szerelt vezeték 2x0,75 fekete 2m GT65900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - euro-csatlakozó (CEE 7/16)

  • Hosszúság - 1.5 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

63 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282467786

Sonepar cikkszám

GT65900

Gyártói cikkszám

6778H

Gyártói típuskód

6778H

1. csatlakozó:

euro-csatlakozó (CEE 7/16)

Hosszúság:

1.5 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges áram:

6 A

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

250-250 V

Spirálvezeték:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Frekvencia:

50-50 Hz

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Hosszabbító szerelt vez. 2x0,75 fekete 1,9m