GAO - Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat izzó forma 3000K GT87262 - 0703H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpaforma - körte alak
Feszültség fajtája - AC
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282407034
Sonepar cikkszám
GT87262
Gyártói cikkszám
0703H
Gyártói típuskód
0703H
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 10W/230V E27 foglalat izzó forma 2700K/3000K