Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Izzó ledes 4W/ 230V E14foglalat IP20 GT87829 - 6967H

MásolásMásolás
GAO - Izzó ledes 4W/ 230V E14foglalat IP20 GT87829

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpaforma - gyertya

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üveg / fedél kivitel - opál

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87829

Gyártói cikkszám

6967H

Gyártói típuskód

6967H

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

gyertya

Feszültség fajtája:

AC

Üveg / fedél kivitel:

opál

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W/ 230V E14foglalat