Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Izzó ledes 5W/230V E27 spot R63 396lm 3000K GT96016 - 8160H

MásolásMásolás
GAO - Izzó ledes  5W/230V  E27 spot R63 396lm 3000K GT96016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282481607

Sonepar cikkszám

GT96016

Gyártói cikkszám

8160H

Gyártói típuskód

8160H

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V E27 spot R63 396lm 3000K