Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Izzó ledes 5W/ 230V Gu10 foglalat MR16 mfehér 400lm IP20 GT93544 - 6963H

MásolásMásolás
GAO - Izzó ledes 5W/ 230V Gu10 foglalat MR16 mfehér 400lm IP20 GT93544

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469636

Sonepar cikkszám

GT93544

Gyártói cikkszám

6963H

Gyártói típuskód

6963H

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/ 230V Gu10 foglalat MR16 mfehér 400lm