Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Izzó ledes 5W/230V spot E27 400lm 3000K SN021275 - 6966H

MásolásMásolás
GAO - Izzó ledes  5W/230V spot  E27 400lm 3000K SN021275

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469667

Sonepar cikkszám

SN021275

Gyártói cikkszám

6966H

Gyártói típuskód

6966H

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W/230V spot E27 400lm 3000K