GAO - Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos falon kívüli IP20 SN157058 - 7460H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 20 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282474609
Sonepar cikkszám
SN157058
Gyártói cikkszám
7460H
Gyártói típuskód
7460H
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
20 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.2 m
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
5-5 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Indító fényerő:
3-2000 lx
Falra szerelhető:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem