GAO - Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos falon kívüli IP65 SN157445 - 7461H/47461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 20 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282474616
Sonepar cikkszám
SN157445
Gyártói cikkszám
7461H/47461
Gyártói típuskód
7461H
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
20 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
360-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Indító fényerő:
2-2000 lx
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem