GAO - Kapcsoló 101 Egypólusú fk vízm barna AQUASTAR SN134022 - 22081B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 1-pólusú
Működtetés módja - billenő
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5903292632254
Sonepar cikkszám
SN134022
Gyártói cikkszám
22081B
Gyártói típuskód
22081B
Kapcsolási mód:
1-pólusú
Működtetés módja:
billenő
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
barna
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Fűtéskapcsoló:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem