GAO - Kapcsoló 101 Egypólusú fk vízm fehér AQUASTAR G52973 - 22081

GAO
MásolásMásolás
GAO - Kapcsoló 101 Egypólusú fk vízm fehér AQUASTAR G52973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 1-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297220817

Sonepar cikkszám

G52973

Gyártói cikkszám

22081

Gyártói típuskód

22081

Kapcsolási mód:

1-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 101 Egypólusú fk vízm fehér AQUASTAR