GAO - Kapcsoló 102 Kétpólusú FK vízm fehér BUSINESS LINE IP54 GT67351 - 9559H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282495598
Sonepar cikkszám
GT67351
Gyártói cikkszám
9559H
Gyártói típuskód
9559H
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú FK vízm fehér BUSINESS LINE IP54