GAO - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm IP44 krém IT WATER GT64607 - 9857H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282498575
Sonepar cikkszám
GT64607
Gyártói cikkszám
9857H
Gyártói típuskód
9857H
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm IP44 krém IT WATER