GAO - Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm IP54 fehér IT WATER GT67343 - 9851H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282498513
Sonepar cikkszám
GT67343
Gyártói cikkszám
9851H
Gyártói típuskód
9851H
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú fk vízm IP54 fehér IT WATER