GAO - Kapcsoló 105 Csillár fk fehér BUSINESS LINE GT60865 - 0315H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282403159
Sonepar cikkszám
GT60865
Gyártói cikkszám
0315H
Gyártói típuskód
0315H
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár fk fehér BUSINESS LINE