GAO - Kapcsoló 105 Csillár fk vízm fehér BUSINESS LINE IP54 GT67349 - 9566H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282495666
Sonepar cikkszám
GT67349
Gyártói cikkszám
9566H
Gyártói típuskód
9566H
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
230 V
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár fk vízm fehér BUSINESS LINE IP54