Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Kapcsoló 105 Csillár fk vízm IP44 krém IT WATER GT65870 - 9859H

MásolásMásolás
GAO - Kapcsoló 105 Csillár fk vízm IP44 krém IT WATER GT65870

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - csillárkapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Igazoló gombok száma - 2

  • Billentyűkapcsoló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282498599

Sonepar cikkszám

GT65870

Gyártói cikkszám

9859H

Gyártói típuskód

9859H

Kapcsolási mód:

csillárkapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Névleges feszültség:

230 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár fk vízm IP44 krém IT WATER