GAO - Kapcsoló 105 Csillár fk vízm IP54 fehér IT WATER GT67342 - 9850H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - csillárkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282498506
Sonepar cikkszám
GT67342
Gyártói cikkszám
9850H
Gyártói típuskód
9850H
Kapcsolási mód:
csillárkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Névleges feszültség:
230 V
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 105 Csillár fk vízm IP54 fehér IT WATER