Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kapcsoló 106 Váltó FK fehér BUSINESS LINE GT59951 - 0316H

MásolásMásolás
GAO - Kapcsoló 106 Váltó FK fehér BUSINESS LINE GT59951

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282403166

Sonepar cikkszám

GT59951

Gyártói cikkszám

0316H

Gyártói típuskód

0316H

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

230 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó FK fehér BUSINESS LINE