Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP54 fehér IT WATER GT67341 - 9855H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP54 fehér IT WATER GT67341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes házzal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282498551

Sonepar cikkszám

GT67341

Gyártói cikkszám

9855H

Gyártói típuskód

9855H

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Megvilágítás:

nem

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

230 V

IP védettséghez alkalmas:

IP54

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó fk vízm IP54 fehér IT WATER