GAO - Kapcsolóóra digitális heti 230V max:1800W dugaljas fehér mini GT65596 - 0766H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 250-250 V
Szerelési mód - egyéb
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 60 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282407669
Sonepar cikkszám
GT65596
Gyártói cikkszám
0766H
Gyártói típuskód
0766H
Tápfeszültség:
250-250 V
Szerelési mód:
egyéb
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
60 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Véletlenprogram:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
1800 W
Védettség (IP):
IP20
Max. 98 ki-bekapcsolás/hét Visszaszámlálás és véletlenszerű kapcsolás