Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kapcsolóóra digitális heti 230V max:2300W DIN sínre 2 csat. IP20 SN020972 - 8138H

MásolásMásolás
GAO - Kapcsolóóra digitális heti 230V max:2300W DIN sínre 2 csat. IP20 SN020972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282481386

Sonepar cikkszám

SN020972

Gyártói cikkszám

8138H

Gyártói típuskód

8138H

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

10 A

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

2300 W

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra digitális heti 230V max:3680W DIN sínre 2 csat.