GAO - Kapcsolóóra digitális heti 230V max:3680W DIN sínre GT60004 - 5000H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 180-260 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 1 s
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282450009
Sonepar cikkszám
GT60004
Gyártói cikkszám
5000H
Gyártói típuskód
5000H
Tápfeszültség:
180-260 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
3680 W
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra digitális heti 230V max:3680W DIN sínre