GAO - Kapcsolóóra heti 230V elektr dugaljas fehér max 98ki/be/hét GT60793 - 0743H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - egyéb
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 1 s
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282407430
Sonepar cikkszám
GT60793
Gyártói cikkszám
0743H
Gyártói típuskód
0743H
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
egyéb
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
3680 W
Védettség (IP):
IP20
Max. 98 ki-bekapcsolás/hét Visszaszámlálás és véletlenszerű kapcsolás