GAO - Kapcsolóóra mechanikus napi 230V max:3600W dugaljas fehér mini GT70673 - 0765H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - egyéb
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 30 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282407652
Sonepar cikkszám
GT70673
Gyártói cikkszám
0765H
Gyártói típuskód
0765H
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
egyéb
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
30 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Memóriahelyek száma:
48
Kézi irányítás:
Igen
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
3680 W
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra napi 230V mech. dugaljas fehér mini