Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kapcsolóóra napi 230V elektr dugaljas fehér max 96ki/be/nap GT62796 - 0744H

MásolásMásolás
GAO - Kapcsolóóra napi 230V elektr dugaljas fehér max 96ki/be/nap GT62796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - egyéb

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 15 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282407447

Sonepar cikkszám

GT62796

Gyártói cikkszám

0744H

Gyártói típuskód

0744H

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

egyéb

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

15 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Kézi irányítás:

Igen

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

3680 W

Védettség (IP):

IP20

Max. 98 ki-bekapcsolás/hét Visszaszámlálás és véletlenszerű kapcsolás