GAO - Kapcsolóóra napi 230V elektr dugaljas IP44 max96kapcs/nap GT66145 - 0742H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - egyéb
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 15 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282407423
Sonepar cikkszám
GT66145
Gyártói cikkszám
0742H
Gyártói típuskód
0742H
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
egyéb
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
15 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Kézi irányítás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
3680 W
Védettség (IP):
IP44
Max. 98 ki-bekapcsolás/hét Visszaszámlálás és véletlenszerű kapcsolás