Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 10A 1pol C karakt 4,5kA GT76754 - 5930H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 10A 1pol C karakt 4,5kA GT76754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459309

Sonepar cikkszám

GT76754

Gyártói cikkszám

5930H

Gyártói típuskód

5930H

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 1pol C karakt 4,5kA