Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 16A 2pol C karakt 4,5kA GT90032 - 5916H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 16A 2pol C karakt 4,5kA GT90032

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459163

Sonepar cikkszám

GT90032

Gyártói cikkszám

5916H

Gyártói típuskód

5916H

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 2pol C karakt 4,5kA