Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 1P 20A B, 4500kA, 230V~ , fehér SX084526 - 5904H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 1P 20A B, 4500kA,  230V~ , fehér SX084526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459040

Sonepar cikkszám

SX084526

Gyártói cikkszám

5904H

Gyártói típuskód

5904H

Kismegszakító 1P 20A B, 4500kA, 230V~ , fehér