Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 1P 25A B, 4500kA, 230V~ , fehér SX084527 - 5905H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 1P 25A B, 4500kA,  230V~ , fehér SX084527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459057

Sonepar cikkszám

SX084527

Gyártói cikkszám

5905H

Gyártói típuskód

5905H

Kismegszakító 1P 25A B, 4500kA, 230V~ , fehér