Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 1P 32A B, 4500kA, 230V~ , fehér SX084528 - 5906H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 1P 32A B, 4500kA,  230V~ , fehér SX084528

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459064

Sonepar cikkszám

SX084528

Gyártói cikkszám

5906H

Gyártói típuskód

5906H

Kismegszakító 1P 32A B, 4500kA, 230V~ , fehér