Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 1P 32A C, 4500kA, 230V~ , fehér SX084529 - 5912H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 1P 32A C, 4500kA,  230V~ , fehér SX084529

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459125

Sonepar cikkszám

SX084529

Gyártói cikkszám

5912H

Gyártói típuskód

5912H

Kismegszakító 1P 32A C, 4500kA, 230V~ , fehér