Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 1P 40A B, 4500kA, 230V~ , fehér SX084530 - 5907H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 1P 40A B, 4500kA,  230V~ , fehér SX084530

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459071

Sonepar cikkszám

SX084530

Gyártói cikkszám

5907H

Gyártói típuskód

5907H

Kismegszakító 1P 40A B, 4500kA, 230V~ , fehér