Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 1P 40A C, 4500kA, 230V~ , fehér SX084531 - 5913H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 1P 40A C, 4500kA,  230V~ , fehér SX084531

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459132

Sonepar cikkszám

SX084531

Gyártói cikkszám

5913H

Gyártói típuskód

5913H

Kismegszakító 1P 40A C, 4500kA, 230V~ , fehér