Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 1P 6A B, 4500kA, 230V~ , fehér SX084525 - 5901H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 1P  6A B, 4500kA,  230V~ , fehér SX084525

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459019

Sonepar cikkszám

SX084525

Gyártói cikkszám

5901H

Gyártói típuskód

5901H

Kismegszakító 1P 6A B, 4500kA, 230V~ , fehér