Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 1P 6A C, 4500kA, 230V~ , fehér SX084524 - 5908H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 1P   6A C, 4500kA,  230V~ , fehér SX084524

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459088

Sonepar cikkszám

SX084524

Gyártói cikkszám

5908H

Gyártói típuskód

5908H

Kismegszakító 1P 6A C, 4500kA, 230V~ , fehér