Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Kismegszakító 20A 3pol C karakt 4,5kA GT82240 - 5920H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 20A 3pol C karakt 4,5kA GT82240

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 20 A

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459200

Sonepar cikkszám

GT82240

Gyártói cikkszám

5920H

Gyártói típuskód

5920H

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

20 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 3pol C karakt 4,5kA