Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 2P 10A C, 4500kA, 230V~ , fehér SX084533 - 5915H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 2P 10A C, 4500kA,  230V~ , fehér SX084533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459156

Sonepar cikkszám

SX084533

Gyártói cikkszám

5915H

Gyártói típuskód

5915H

Kismegszakító 2P 10A C, 4500kA, 230V~ , fehér