Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 3P 10A C, 4500kA, 230V~ , fehér SX084534 - 5918H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 3P 10A C, 4500kA,  230V~ , fehér SX084534

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459187

Sonepar cikkszám

SX084534

Gyártói cikkszám

5918H

Gyártói típuskód

5918H

Kismegszakító 3P 10A C, 4500kA, 230V~ , fehér