Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Kismegszakító 3P 25A C, 4500kA, 230V~ , fehér SX084535 - 5921H

MásolásMásolás
GAO - Kismegszakító 3P 25A C, 4500kA,  230V~ , fehér SX084535

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459217

Sonepar cikkszám

SX084535

Gyártói cikkszám

5921H

Gyártói típuskód

5921H

Kismegszakító 3P 25A C, 4500kA, 230V~ , fehér