Kifutó

GAO - Kötegelő 120 x 2.5mm fekete 100db/cs GT63843 - 6543H/08285

GAO
MásolásMásolás
GAO - Kötegelő  120 x  2.5mm fekete 100db/cs GT63843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 120 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282465430

Sonepar cikkszám

GT63843

Gyártói cikkszám

6543H/08285

Gyártói típuskód

6543H

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

120 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 120 x 2,5mm fekete 100db/cs