GAO - Kötegelő 120 x 2.5mm natúr 100db/cs GT63839 - 6537H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 120 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - színtelen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4004282465379
Sonepar cikkszám
GT63839
Gyártói cikkszám
6537H
Gyártói típuskód
6537H
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
120 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 120 x 2,5mm natúr 100db/cs