GAO - Kötegelő 150 x 3.5mm fekete 100db/cs GT63845 - 6544H

GAO
MásolásMásolás
GAO - Kötegelő  150 x  3.5mm fekete 100db/cs GT63845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 150 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4004282465447

Sonepar cikkszám

GT63845

Gyártói cikkszám

6544H

Gyártói típuskód

6544H

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

150 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 150 x 3,5mm fekete 100db/cs